Messing-Dübel
DBL-MS-M14-18X42
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für untergeordnete Befestigungen im Innen- und Außenbereich
Zur Befestigung von Bauteilen auf Beton und Vollziegel
Zur Abstandsmontage in Verbindung mit einer Gewindestange
Innendurchmesser | 14 mm |
Dübellänge (l) (l) | 42 mm |
Setztiefe (h s) | 42 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 50 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 18 mm |
Achsabstand (a) | 100 mm |
Randabstand (a r) | 100 mm |
Mindestbauteildicke (d) | 150 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 15 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Außendurchmesser | 18 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!