Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messing-Druckerdüse Prusa

Druckerdüse Messing MK4S CORE One XL
DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,8MM

Art.-Nr. 9501021060

EAN 4099618959721

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messing-Druckerdüse Prusa

Art.-Nr. 9501021060
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
Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak

Für die neue Generation der 3D-Drucker von Prusa kommen spezielle Düsen zum Einsatz, die mit einer Ganzmetall-Filamentführung ausgestattet sind


  • Der gesamte Filamentweg im Nextruder besteht vollständig aus Metall, ohne den Einsatz von PTFE-Schläuchen

  • Das verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel erheblich

  • Werden V6-kompatible Düsen bevorzugt, muss man sich keine Sorgen machen – ein praktischer Nextruder-zu-V6-Adapter wird angeboten


  • Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL

  • Ganzmetall Filamentführung

  • Leichter Düsenwechsel

  • Für 1,75 mm-Filamente
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Düsendurchmesser (d3)

0,8 mm

Durchmesser Filament (dF)

1,75 mm

Werkstoff

Messing/Stahl

Hersteller

Prusa

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Original Prusa MK4S 3D-Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Prusa CORE One 3D-Drucker

DRKR-PRUSA-CORE-ONE-MONTIERT

Der CORE One ist ein CoreXY 3D-Drucker im Gehäuse, der mit einer aktiven Temperaturregelung höchste Druckqualität erzeugt
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Drucker FFF Original Prusa XL 3D Drucker

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-MONTIERT

Mit dem blitzschnellen Werkzeugwechsler und bis zu fünf Werkzeugköpfen erzeugt der XL Multimaterialdrucke in Spitzenqualität und produziert dabei wenig bis gar keinen Abfall
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-1EXTRU-GEHAEU-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket
x 1 St.
Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set

DRKR-ORIG-PRUSA-XL-2EXTRU-GEHAUES-SET

Montierter Multimaterial-3D-Drucker mit bis zu fünf Werkzeugköpfen im Gehäusepaket