Messing-Druckerdüse Prusa
Druckerdüse Messing MK4S CORE One XL
DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,4MM
Art.-Nr. 9501021057
EAN 4099618959752
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die neue Generation der 3D-Drucker von Prusa kommen spezielle Düsen zum Einsatz, die mit einer Ganzmetall-Filamentführung ausgestattet sind
- Der gesamte Filamentweg im Nextruder besteht vollständig aus Metall, ohne den Einsatz von PTFE-Schläuchen
- Das verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel erheblich
- Werden V6-kompatible Düsen bevorzugt, muss man sich keine Sorgen machen – ein praktischer Nextruder-zu-V6-Adapter wird angeboten
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
- Für 1,75 mm-Filamente
Datenblätter(X)
Düsendurchmesser (d3) | 0,4 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Messing/Stahl |
Hersteller | Prusa |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!