Messing-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Messing vernickelt IG/IG
BLZ-ABST-MS-I/I-SW5,5-E2J-M3X12-12
Art.-Nr. 449833 12
EAN 4055375498828
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Länge (L) | 12 mm |
Innengewindelänge (C) | 12 mm |
Schlüsselweite (SW) | 5,5 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
| REACH Report contained SVHCs | |
Chemische Stoffbezeichnung | LEAD |
CAS-Nummer | 7439-92-1 |
