Messing-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Messing vernickelt IG/AG
BLZ-ABST-MS-I/A-SW8-(E2J)-M5X10-6-10
Art.-Nr. 449805 10
EAN 4057709246396
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Gewindefreistich DIN 76-B
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M5 |
Länge (L) | 10 mm |
Außengewindelänge (B) | 10 mm |
Innengewindelänge (C) | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 8 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
