Messing-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen Messing vernickelt IG/AG
BLZ-ABST-MS-I/A-SW5-(E2J)-M2,5X18-6-6
Art.-Nr. 449812518
EAN 4054458573667
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewinde nach DIN 13
Gewindefreistich DIN 76-B
REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %
Datenblätter(X)
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M2,5 |
Länge (L) | 18 mm |
Außengewindelänge (B) | 6 mm |
Innengewindelänge (C) | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 5 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
