Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messerblock Tavinea Sorto

MESSBLCK-TAVINEA-(ESCHE-NATUR)-NL500

Art.-Nr. F007101990

EAN 9003012703120

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messerblock Tavinea Sorto

Art.-Nr. F007101990
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
Ein Messerblock für 6 Messer, immer geschützt und griffbereit. Die perfekte Lagerung für die Lieblingsmesser.
  • Für die Zargen-Systeme Nova Pro Scala H90 und Vionaro H89

  • Rückwandstärke bei Vionaro V8 mit 8 mm oder 16 mm beachten
Hinweis

Zubehörteile sind hygienegeprüft und lebensmittelgeeignet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Esche, natur

Passend für Zarge

Nova Pro Scala H90, Vionaro V8 H89 mit 8 mm Rückwand

Passend für Nennlänge

500 mm

Länge

480 mm

Breite

185 mm

Höhe

26 mm

Werkstoff

Holz

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen