Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messer für Gehrungsschere

MESS-F.GEHRUNGSHER

Art.-Nr. 071403 501

EAN 4024835837507

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messer für Gehrungsschere

Art.-Nr. 071403 501
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
Für gerade und 45°-Schnitte
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schneiden von Profilen und Leisten auf Gehrung


Breite: max. 40 mm. Höhe: max. 25 mm

Gehrungswinkel max.

45 Grad

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen