Messbecher mit Ausgusstrichter
Messbecher mit Ausgusstrichter
MESSBECH-AUSGUSSTRICHTER-0,5LTR
Art.-Nr. 089140005
EAN 4011231825023
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung
- Auslauf in Trichterform
- Ergonomisches Design
- Bruchsicher und standfest
- Temperaturbereich (°C): -10 / +110
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Datenblätter(X)
Inhalt | 0,5 l |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Beständigkeit gegen | Öl, Säure |
Produktgewicht (per Stück) | 80,000 g |
Skala | Skaleneinteilung 0,25 l |