Messbecher
Messbecher für Lebensmittel
MESSBECH-2LTR-WEISS
Art.-Nr. 1951504193
EAN 4065232881786
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Transparente Skalen auf jeder Seite
Ermöglichen ein leichtes Ablesen der Maßeinheit (Milliliter, UK-Gallonen, US-Gallonen)
Optimierter Griff
Auch als Aufhängevorrichtung geeignet
FDA konforme Rohstoffe
- Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Füllen, messen und gießen Sie genauer mit dieser raffiniert gestalteten Kanne. Leicht ablesbare, transparente Skalen auf jeder Seite ermöglichen die Wahl der Maßeinheit (Milliliter, UK-Gallonen, US-Gallonen), der verlängerte Auslauf und der optimierte Griff sorgen für einfaches und präzises Ausgießen, und der breite Boden sorgt für Stabilität und eine einfache, hygienische Reinigbarkeit.
Inhalt | 2 l |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Farbe | Weiß |
Produktgewicht (per Stück) | 0,240 kg |