Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Messbecher

Messbecher für Lebensmittel
MESSBECH-2LTR-BLAU

Art.-Nr. 1951504191

EAN 4065232881762

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Messbecher

Art.-Nr. 1951504191
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
Zum präzisen Abmessen und Umfüllen von Lebensmitteln

Transparente Skalen auf jeder Seite


Ermöglichen ein leichtes Ablesen der Maßeinheit (Milliliter, UK-Gallonen, US-Gallonen)



Optimierter Griff


Auch als Aufhängevorrichtung geeignet



FDA konforme Rohstoffe


  • Speziell für den lebensmittelnahen Bereich entwickelt

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Aus einem Stück hergestellt, wodurch keine Bereiche vorhanden sind, in denen sich Bakterien ansammeln können

  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Füllen, messen und gießen Sie genauer mit dieser raffiniert gestalteten Kanne. Leicht ablesbare, transparente Skalen auf jeder Seite ermöglichen die Wahl der Maßeinheit (Milliliter, UK-Gallonen, US-Gallonen), der verlängerte Auslauf und der optimierte Griff sorgen für einfaches und präzises Ausgießen, und der breite Boden sorgt für Stabilität und eine einfache, hygienische Reinigbarkeit.

Inhalt

2 l

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Blau

Produktgewicht (per Stück)

0,240 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen