Mesh basket waste bin
Mesh basket waste bin
Ürün no. 0899800580
EAN 4062856296040
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yükseklik x genişlik x derinlik | 640 x 255 x 320 mm |
Hacimsel kapasite | 60 l |
Renk | Beyaz |
Malzeme | Metal |
Yükseklik | 640 mm |
Genişlik | 255 mm |
Derinlik | 320 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!