Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mesh basket waste bin

Mesh basket waste bin

Cikksz. 0899800580

EAN 4062856296040

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mesh basket waste bin

Cikksz. 0899800580
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
Indoor waste basket
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Magasság x szélesség x mélység

640 x 255 x 320 mm

Űrtartalom

60 l

Szín

Fehér

Anyag

Fém

Magasság

640 mm

Szélesség

255 mm

Mélység

320 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kisméretű szemeteszsák papír törlőkendőkhöz

SZEMETES ZSÁK 65L

Rendkívül erős, lyukadásbiztos és rendkívüli mértékben szakadásálló szemeteszsákok vékonyabb kivitelben
x 360 db