Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mesafe klipsi, W-SL

Mesafe klipsi, W-SL

Ürün no. 086230301

EAN 4056807331188

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mesafe klipsi, W-SL

Ürün no. 086230301

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For fixing distance of two W-SL carriers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

16 mm

Genişlik (B)

30 mm

Yükseklik (H)

71 mm

Malzeme kalınlığı (t)

1,5 mm

Mesafe 1 (A)

41 mm

Çap (ØD)

17 mm

W-SL taşıyıcısı için uygun

U100, U80

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Malzeme

Yapı çeliği, 1,0037

Ürün ağırlığı (parça başına)

0,039 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler