Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Merkezi gergi, kemer ve kablo kancası ile

Merkezi gergi, kemer ve kablo kancası ile

Ürün no. 088050015

EAN 4024835848978

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Merkezi gergi, kemer ve kablo kancası ile

Ürün no. 088050015

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 6 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

152 mm

Genişlik (B)

58 mm

Yükseklik (H)

25,8 mm

Delik mesafesi (A)

28 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler