Merdiven arabası, alüminyum
Merdiven arabası, alüminyum
Ürün no. 0962400126
EAN 4048539433209
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Ayak plakası genişliği | 270 mm |
Ayak plakası derinliği | 240 mm |
Ayak plakası kalınlığı | 4 mm |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Tekerlek çapı | 160 mm |
Tekerlek genişliği | 40 mm |
Tekerlek malzemesi | Sert kauçuk |
Yükseklik | 1300 mm |
Tutma sapı yüksekliği | 1240 mm |
Genişlik | 480 mm |
Derinlik | 550 mm |
Boru-et kalınlığı | 2 mm |
Boru çapı | 25 mm |
El arabası kepçesi malzemesi | Alüminyum plaka |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!