Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Merdiven arabası

Merdiven arabası

Ürün no. 0962400125

EAN 4048539433162

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Merdiven arabası

Ürün no. 0962400125
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
3-star solid rubber wheels fitted with plastic rims and roller bearings make it easier to perform the difficult task of transporting items up stairs.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ayak plakası genişliği

300 mm

Ayak plakası derinliği

225 mm

Ayak plakası kalınlığı

4 mm

Yük kapasitesi

150 kg

Tekerlek çapı

160 mm

Tekerlek genişliği

40 mm

Tekerlek malzemesi

Sert kauçuk

Yükseklik

1300 mm

Tutma sapı yüksekliği

1140 mm

Genişlik

580 mm

Derinlik

630 mm

Boru-et kalınlığı

1,75 mm

Boru çapı

26,9 mm

El arabası kepçesi malzemesi

Çelik plaka

Bu ürün için yedek parçalar:
Emniyetli tutma kolu

SAFEHNDL-F.TRAN-RED

x 1 ad.
Merdiven arabası için içi dolu kauçuk tekerlek

RBRWHL-F.STRCASECART-160MM