Mercimek başlı pop perçin
Mercimek başlı pop perçin, sabit kafalı alüminyum/A2
Ürün no. 09396 10
EAN 4046778148212
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 6 x 10 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 3,5-5,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,50 mm |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Alüminyum |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |