Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Mercedes és Bosch befecsk. csatlakozó klt, 2 db-os

Mercedes és Bosch befecsk. csatlakozó klt, 2 db-os

Cikksz. 1952003950

EAN 4046777595277

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Mercedes és Bosch befecsk. csatlakozó klt, 2 db-os

Cikksz. 1952003950
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
Complete with socket for the electrical connection.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkatrészek száma

3 darab

Szélesség

270 mm

Magasság

87 mm

Hosszúság

377 mm

Terméktömeg (darabonként)

1075,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk