Menteşe seti, çelik
Menteşe seti, çelik
Ürün no. 4952600216
EAN 4056807474786
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I, B |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 7 ADET |
Malzeme | Çelik |
Uzunluk (l1) | 40 mm |
Genişlik (b1) | 64 mm |
Yükseklik (h1) | 2,1 mm |
Matkap deliği mesafesi (l2) | 20 mm |
Matkap deliği çapı | 13,6 mm |