Menteşe, basınçlı döküm alüminyum
Menteşe, basınçlı döküm alüminyum
Ürün no. 4952500077
EAN 4056807474793
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | B, I |
Uzunluk (l1) | 80 mm |
Genişlik (b1) | 45 mm |
Malzeme kalınlığı (s1) | 5 mm |
Matkap deliği mesafesi (l2) | 50 mm |
Matkap deliği çapı (d1) | 6,6 mm |
Kanat uzunluğu (l4) | 40 mm |
Kanat uzunluğu 2 (l5) | 40 mm |
Malzeme | Alüminyum pres döküm |
Aks malzemesi | Paslanmaz çelik |
Renk | Alüminyum renginde |
RoHS uyumlu | Evet |