Mennyezeti beütőék, W-DN
Plafon beütőék,W- DN
PLAFON-BEÜTŐÉK-(W-DN)-(A2K)-35-6X70
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Átmenő szerelés
- Kis furatmélység
- Kis furatátmérő
- Azonnal terhelhető – nincs várakozási idő
- Könnyen behelyezhető: A kiálló tüskét kalapáccsal teljesen be kell ütni
- Nincs szükség speciális fúróra vagy további szerelőszerszámra
- Rögzítés súrlódás révén – elmozdulásvezérelt feszítődübel
Dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban: Európai műszaki engedély ETA-12/0029
- A méretezés az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG) „Fémdübelek betonba való rögzítésre” C melléklet, C tervezési módszer szerint zajlott
- Rögzítés általános műszaki engedéllyel repedezett (húzott betonzónában) és repedésmentes betonba (nyomott betonzónában)
- A dübel európai műszaki engedéllyel rendelkezik vasalt és vasalatlan normál betonhoz, amelynek a szilárdsági osztálya az EN 206-1:2000-12 szerint legalább C20/25 és legfeljebb C50/60
Tűzállóság: R30, R60, R90, R120 (rögzítési alap: beton C20/25 – C50/60): Műszaki jelentés TR 020 „A rögzítés megítélése a betonban, tekintettel a tűzállóságra” (ETA-12/0029-ben található)
Dübelek statikailag túlhatározott tervezésen alapuló nem szerkezeti rendszerekben, betonban (minden terhelési irányhoz)
Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét YF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat.
Megengedett terhelhetőség tűznek való kitettség esetén
Az engedélyben lévő ajánlás alapján a terhelhetőség parciális biztonsági tényezőjét tűznek való kitettség esetén YM,fi = 1,0 értékkel, a hatások parciális biztonsági tényezőjét pedig YF = 1,0 értékkel vették figyelembe.
Névleges fúróátmérő és a fúró vágóéleinek átmérője
A volfrám-karbid lapkás fúrószáraknak meg kell felelnie a Német Építéstechnológiai Intézet (DIBt) és a Német Szerszámgyártók Szövetsége (FWI) „dübelek beültetéséhez szükséges furatok fúrásához használt volfrám-karbid lapkás kőzetfúrók jellemzőire, követelményeire és vizsgálataira vonatkozó gyakorlati előírásainak”. A Würth ütvefúrói megfelelnek a gyakorlati előírásoknak.
Adatlapok(X)
- Alkalmas könnyű mennyezetburkolatok és álmennyezetek, fémprofilok, perforált szerelősínek, kábeltartók, függesztékek, falécek, fagerendák stb. rögzítésére.
- Csak száraz beltéri feltételek mellett használható
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Dübelátmérő | 6 mm |
Hosszúság | 70 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 35 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 32 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 6 mm |
Furatmélység (h 0) | 40 mm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 7 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!