Měniče napětí Pro cigaretový zapalovač
Napěťový měnič do cigaretového zapalovače
SINUS. MĚNIČ NÁPĚTÍ 12/230V,150/300W
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snadný provoz spotřebičů s nízkou spotřebou, jako jsou notebooky, televizory a nabíječky mobilních telefonů, protože napěťový transformátor převádí nízké vstupní stejnosměrné vstupní napětí (12 V) na vyšší napětí (230 V)
Datové listy(X)
Typové označení | SSW150 |
Vstupní napětí | 12 V/DC |
Výstupní napětí | 230 V/AC |
Nepřetržitý výkon | 150 W |
Špičkový výkon | 300 W |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,300 kg |
Max. výkon | 150 W |
Výška | 70 mm |