Mengene kilidi
Mengene kilidi
Ürün no. 0880160007
EAN 4038898504191
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 75 mm |
Genişlik (B) | 25 mm |
Delik mesafesi (A) | 62 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Kayış ölçüsü için uygun | 24 x 3 mm |