Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Menetformázó HSCO, C forma

Menetformázó HSCO, C forma

Cikksz. 4625000098

EAN 4046777804560

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Menetformázó HSCO, C forma

Cikksz. 4625000098
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
For blind holes and through holes, for higher-resistance receiving threads
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Gyorsacél 5% kobalttartalommal

Forma

C

Tűrési osztály

Módosított 6H

Menetes betéthez

M10

Menetátmérő

11,99 mm

Menethossz

22 mm

Magfuratátmérő

11,2 mm

Hosszúság

100 mm

Négylapú szélesség

7 mm

Szárátmérő

9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk