Menetesrúd-tartó
Menetesrúd-tartó
MENTESSZÁR-TARTÓ-GSH
Cikksz. 096381 540
EAN 4063274473686
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Magasság | 700 mm |
Szélesség | 172 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 3,400 kg |
Átmérő | 125 mm |
Szín | Közlekedési piros, RAL 3020, strukturált |
Anyag | Műanyag / fém |