Menetes dugó, GPN 710, metrikus menetes
Menetes dugó, GPN 710, metrikus menetes
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Menettípus x névleges átmérő (d1) | M27 |
Külső átmérő (d2) | 36 mm |
Magasság (h1) | 18,5 mm |
Betolási mélység (h2) | 11 mm |
Kulcsnyílás (s1) | 14 mm |
Egyéb szabvány | GPN 710 |
Anyag | PP – Polipropilén |
Szín | Fekete |
Min./max. hőállóság | -20 eddig: 100 °C |
Max. rövidtávú hőállóság | 130 °C |