Membrane de drainage et de protection pour l'étanchéité des structures
Tapis de protection et de vidange
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Composants : Membrane alvéolée (HD-PE), matériau filtrant tissé (PP), film glissant (LD-PE)
- Résistance à la compression moyenne
- Evacuation fiable des eaux collectées et infiltrées
- Imputrescible
- Résiste aux racines et aux chocs
- A mémoire de forme
- Résiste aux eaux dures
- Sûr pour l'eau potable
Fiches de données de sécurité(X)
La membrane de drainage et de protection est posée délicatement sur les surfaces d'imperméabilisation finies. Le film glissant noir fait face à la structure et la couverture de protection est tournée contre le sol. Au niveau des joints, la membrane doit se chevaucher sur au moins 10 cm. Le côté feutré repose sur la membrane chevauchante. Au niveau des bords, la membrane doit être guidée env. 15 cm plus loin que la surface d'étanchéité et scellée contre la pénétration de saletés. La membrane peut également être attachée à ces points. La pente doit être d'au moins 2 % en cas d'application horizontale. Tout contact avec des objets tranchants doit être évité.
Longueur | 15 m |
Zone | 30 m² |
Largeur | 2 m |
Hauteur des picots | 8 mm |
Résistance thermique min./max. | -30 jusqu'à 80 °C |
Pression de pressage max. | 250 kN/m² |
Poids du revêtement par m² | 800 g |
Capacité d'écoulement d'eau par m | 3.5 L/s |
Nombre de plis | 3 PCS |