Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP Trio 2SK

Membránalátét és tetőfólia, WÜTOP Trio 2SK
WUETOP

Cikksz. 0681001173
EAN 4056807351483
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
Resistant to outdoor weathering for long periods and to high temperature in its standard form.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felületsúly m²-enként

150 g

Tekercshossz

50 m

Tekercsszélesség

1.5 m

Felület

75 m²

Görgők száma raklaponként

28 darab

Anyag

PP – Polipropilén

Min./max. hőállóság

-40 eddig: 100 °C

Építőanyag-osztály/feltételek

E – Gyúlékony / A DIN EN 13501-1 előírásai szerint

Levegőréteg vastagság vízgőzdiffúziós egyenérték/feltételek

0,06 m / Az EN 1931 előírásaival összhangban

Vízátfolyással szembeni ellenállás

W1

Továbbszakadással szembeni ellenállás (hosszirányú)

190 N

Továbbszakadással szembeni ellenállás (keresztirányú)

200 N

Hosszirányú húzóerő 50 mm-nél

310 N

Keresztirányú húzóerő 50 mm-nél

300 N

Alkalmas előzetes burkolatnak palához

8 Hetek

Alkalmas rögtönzött tetőfedésnek/ideiglenes burkolatnak

8 Hetek

UV állóság

Max. 6 hónap

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
EURASOL® PE szegzáró szalag

NLSEALTPE-PE-3X60MM-30M

EURASOL
Tesztelt egyoldalú ragasztószalag alátétfóliák és tetőfóliák szeg- és csavaráthatolási pontjainak eső elleni tömítéséhez. Az EURASOL ideálisan használható WÜTOP Trio és WÜTOP Trio Plus/SK fóliákhoz.
x 5 db
Tömítő ragasztószalag, EURASOL® MAX

TÖMÍTŐSZALAG-(EURASOL-MAX)-60MM

EURASOL
Különösen jól tapadó, UV- és időjárásálló ragasztószalag membránalátétek és tetőfóliák, párazárók, páragátlók és homlokzati membránok lég- és légáramlásmentesen záró ragasztására.
x 6 db
EURASOL® Thermo HT tömítő ragasztószalag

RAGASZTÓSZLG-EURASOL-THERMO-HT-60MMX25M

EURASOL
Tömítő ragasztószalag kiemelkedően nagy tapadóerővel az igényelt lég- és légáramlásmentesen záró kötésekhez bel- és kültéren egyaránt. Az erős ragasztófólia tartósan tapad számos aljzathoz, különösen a Wütop thermofóliákhoz.
x 10 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Párafékező fólia, WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB2 PÁRAFÉKEZŐ RTG. 50M-1,5M-75M2

WUETOP
Páraáteresztő, nedvességszabályozó, légzáró és egyszerűen beszerelhető párafékező fólia belső renoválásokhoz és padlásszobák átalakításához. Páraáteresztő alátétekkel és tetőfóliákkal való együttes használatra
x 75 m2
Változó Sd értékű párafékező fólia, WÜTOP® Thermo Vario SD

WÜTOP VARIO SD PÁRAFÉKEZŐ RTG. 1,5M-50M

Változó Sd értékű párafékező fólia, a poliészter technológia előnyeivel
x 75 m2