Membrana z wgłębieniami, jednowarstwowa
Membrana z wgłębieniami, jednowarstwowa
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 20 m |
Obszar | 40 m² |
Szerokość | 2 m |
Wysokość wgłębień | 8 mm |
Odporność temperaturowa min./maks. | -30 do 80 °C |
Siła docisku maks. | 200 kN/m² |
Ciężar powłoki na m² | 400 g |
Zdolność odprowadzania wody na m | 2 l/s |
Ilość warstw | 1 szt |