Membrana transpirable WÜTOP® METAL SK
Membrana transpirable WÜTOP Metal SK
-DNTRSPNBHN-MTL-SK-L24-B1,5M-36QM
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Membrana sintética muy transpirable, triple capa, combinada con una malla de drenaje tridimensional y revestimiento de atenuación del ruido para techos de chapa metálica
Reducción del ruido
- Reducción del ruido causado por la lluvia y granizo en cubiertas de chapa metálica
- Mejora la calidad de vida
Impermeable al agua
- La capa de drenaje permite eliminar la condensación que se puede formar debajo de la cubierta metálica y reduce el riesgo de corrosión
- La membrana de tres capas protege el aislamiento térmico de la condensación y fugas y lo mantiene seco y funcional
Grado correcto de transpirabilidad
- Alta permeabilidad de vapor de agua
- Ayuda a expulsar la humedad acumulada en el interior del aislamiento
Es esencial garantizar una ventilación y un drenaje de agua debajo de la cubierta adecuados
Hojas de datos(X)
Ideal para montaje en techos con cubiertas metálicas, proporciona una base estable para la instalación incluso si se somete a altas cargas, como nieve
Para aplicar al lado frío del techo en contacto directo con el aislamiento. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación incluidas con el producto (ver contraportada)
Wütop® METAL SK es un tejido transpirable adecuado para techos metálicos que absorbe el ruido. El producto se puede instalar directamente sobre la cubierta de aislamiento térmico; protege contra la humedad de la condensación que acumula debajo del techo, y sirve como una capa de absorción del ruido causado por la lluvia o el granizo. Instale Wütop® METAL SK en paralelo a la línea de aleros, fijando el producto a la subestructura (utilizando grapas de acero inoxidable) en relación al área de superposición de las láminas que se sellarán con la cinta adhesiva integrada. La instalación de la cubierta debe realizarse inmediatamente después de la aplicación de la lámina, para evitar que se dañe por los rayos UV
Peso de recubrimiento por m² | 450 g |
Longitud del rollo | 24 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 36 m² |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 90 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,045 m / de acuerdo con DIN EN 12572 C |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 185 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 160 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 300 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 250 N |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |