Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Membrana per facciata STAMISOL FI

Telo per facciata, STAMISOL FI

Cod. art. 0681001102

EAN 4062856296064

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Membrana per facciata STAMISOL FI

Cod. art. 0681001102
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
Membrana nera per facciate chiuse o leggermente aperte fino a max. 15 mm di giunto

Robusta e resistente


Estremamente resistente ai raggi UV, calore e



Elevato grado di sicurezza in caso di incendio


Soddisfa i requisiti della norma EN 13501-1



Protezione


La membrana fornisce alle pareti una durevole protezione da acqua e vento



Traspirante


La membrana evita la formazione di condensa e contribuisce all'isolamento termico

Indicazione

I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!


Le caratteristiche meccaniche specificate nella scheda tecnica prodotto rappresentano valori medi con una tolleranza di ± 10%.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per tutti i tipi di sottostrutture (legno, metallo, ecc.)

  • Posato direttamente sull'isolante termico

  • Risultati perfetti su tutti i supporti

Esecuzione

Con strisce autoadesive

Peso per m²

145 g

Lunghezza rotolo

40 m

Larghezza rotolo

2,5 m

Superficie

100 m²

Numero rotoli per pallet

39 PZ

Materiale

Pile di poliestere

Resistenza temperatura min/max

-40 a 100 °C

Spessore

0,5 mm

Per copertura provvisoria

6 Mesi

Resistenza ai raggi UV

Permanente

Colore

Nero

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

B-s1, d0 - Bassa infiammabilità / conforme a DIN EN 13501-1

Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo

0,15 m / in conformità alla norma DIN EN 12572 C

Resistente alla penetrazione dell'acqua

W1

Resistenza alla lacerazione (longitudinale)

200 N

Resistenza alla lacerazione (trasversale)

220 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

280 N

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

240 N

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro guarnizione punto chiodo

NLSEALTPE-STAMISOL-4,5X70MM-15M

Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI
x 1 pz.
Adesivo STAMCOLL AS

ADH-ROOFSHT-(STAMCOLL-AS)-310ML

Cartuccia da 310 ml. Circa 6-8 metri lineari con cordone di 6 mm per cartuccia. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
Adesivo STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-STAMCOLL-N55-1,9LTR

Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.
x 4 pz.
Adesivo STAMCOLL N55

ADH-ROOFSHT-TAMCOLL-N55-5,0L

Disponibile in contenitore da1,9 litri o 5,0 litri. Per l'uso in combinazione con Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA/FI.