Membrana per facciata STAMISOL FA
Telo per facciata, STAMISOL FA
Cod. art. 0681001153
EAN 4053479070636
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Robusta e resistente
Duratura resistenza alle radiazioni UV, al calore e all'umidità
Protezione
La membrana fornisce alle pareti una durevole protezione dall'acqua ed è in grado di sopportare condizioni di vento estremo
Estetica
Aggiunge contrasto e profondità al rivestimento delle facciate aperte
Traspirante
La membrana evita la formazione di condensa e contribuisce all'isolamento termico
I teli da sottotetto e da facciata Stamisol devono essere impiegati solo in combinazione con prodotti ed accessori della gamma Stamisol!
Le caratteristiche meccaniche specificate nella scheda tecnica prodotto rappresentano valori medi con una tolleranza di ± 10%.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per tutti i tipi di supporto (legno, metallo, ecc.)
- Può essere fissata a diversi materiali di supporto
- Per muri non portanti e facciate aperte
- Posato direttamente sull'isolante termico
- Può essere fissata a diversi materiali di supporto
Esecuzione | Con strisce autoadesive |
Peso per m² | 290 g |
Lunghezza rotolo | 26 m |
Larghezza rotolo | 2,5 m |
Superficie | 65 m² |
Numero rotoli per pallet | 40 PZ |
Materiale | Pile di poliestere |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 100 °C |
Spessore | 0,5 mm |
Per copertura provvisoria | 12 Mesi |
Resistenza ai raggi UV | Permanente |
Colore | Nero |
Condizioni per classe prodotti per l'edilizia | E - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN EN 13501 |
Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo | 0,05 m / in conformità alla norma DIN EN 12572 C |
Resistente alla penetrazione dell'acqua | W1 |
Resistenza alla lacerazione (longitudinale) | 200 N |
Resistenza alla lacerazione (trasversale) | 180 N |
Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm | 280 N |
Resistenza alla trazione trasversale su 50mm | 280 N |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.