Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Membrana impermeable y desacoplamiento CERAfix® 305

Membrana impermeable y desacoplamiento CERAfix 305
CERAFIX 305 LAMINA IMPERMEABLE 30M
CERAFIX

Nº de art. 5875100305
EAN 4047376968400
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
Membrana impermeabilizante forrada de vellón que salva grietas para un sellado seguro y rápido de sistemas en los puntos de unión entre suelos y paredes

Puede utilizarse para artículos con las clases de resistencia a la humedad A y B0



  • Sellado firme con espesor de capa consistente para sellado en interiores

  • Excelente unión adhesiva

  • Gran elasticidad

  • Altamente resistente a la presión de agua

  • Capa uniforme de lámina impermeabilizadora

  • Resistente a la temperatura y al paso del tiempo


Fácil y rápido de aplicar


  • Pegado con adhesivo de azulejos según la norma DIN EN 12004

  • Puede ser revestido con cerámica directamente (método de capa fina)


Material de refuerzo de tejido de polipropileno, en la parte superior e inferior



Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Se puede utilizar como sellador de azulejos y placas de cerámica, piedra natural, piedra artificial en baños, cocinas, instalaciones sanitarias privadas y públicas. CERAfix 305 es apto para las clases de resistencia A y C (construcciones especiales) según los criterios de inspección de diseño y la clase de impacto sobre el agua W0-I a W2-I (W3-I, construcciones especiales), de conformidad con la norma DIN 18534 y el folleto de información técnica "Juntas de unión" de la Confederación alemana de constructores.

Instrucciones

Superficie:


Seca, apta para cargas y sin restos de sustancias que puedan perjudicar la adherencia (aceite, grasa, polvo u otras impurezas).



Aplicación:


Utilice la lámina de impermeabilizar superficies en tiras con azulejos y paneles.



CERAfix 305 debe adherirse a ras con cemento cola conforme a las disposiciones de la norma DIN EN 12004, p. ej., el cemento cola PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 o PLUS CERAfix 412.

Material

Película de polietileno

Material del reverso

Vellón de polipropileno

Color

Rojo

Longitud del rollo

30 m

Anchura de rollo

1 m

Grosor

0,51 mm

Resistencia contra

Paso del tiempo

Alargamiento longitudinal máximo

80 %

Elongación diagonal máxima

120 %

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

150 N

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

296.66 N

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102-1

Vida útil desde la producción

24 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Esquina interior CERAfix® 306

CERAFIX 306 ESQUINA INTERIOR 120MM

CERAFIX
Esquina interior para un sellado rápido y seguro de esquinas en paredes y suelos
x 25 Cant.
Esquina exterior CERAfix® 307

CERAFIX 307 ESQUINA INTERIOR 120MM

CERAFIX
Esquinas exteriores para un sellado rápido y firme de esquinas en paredes y suelos
x 25 Cant.
Manguito de suelo CERAfix 308

CERAFIX 308 MANTA IMPERMEABLE 425X425MM

CERAFIX
Floor sealing packing for quick and secure sealing of floor drains
x 10 Cant.
Manguito de pared CERAfix 309

CERAFIX 309 MANGUITO 120X120MM

CERAFIX
Wall collar for quick and secure sealing of wall transitions
x 25 Cant.