Membrana impermeabilizante para cubierta WÜTOP® 95
Lámina protectora de vigas y techo, WÜTOP 95
WUTOP-95-LAMINA-IMP.-TRANSP.-1,5X50M
WUETOP
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El forro superior de PP protege la membrana contra daños y reduce el riesgo de resbalones
- Comportamiento frente al fuego según la norma EN-13501-1: clase E
- Normalmente inflamable según la norma DIN 4102: clase B2
- No es adecuada para techos de pizarra
- Cumple las disposiciones de la ficha de datos del producto de la Confederación alemana de techadores artesanales
DIN EN 13859-1
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 95 g |
Longitud del rollo | 50 m |
Anchura de rollo | 1,5 m |
Área | 75 m² |
Número de rollos por palet | 20 Uds |
Material | PP - Polipropileno |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 0,02 m / según EN 1931 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 80 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 90 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 230 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 140 N |
Se puede utilizar para techos provisionales/coberturas provisionales | 2 semanas |
Resistencia ultravioleta | Máx. 6 meses |
Clase de materiales de construcción | E - Normalmente inflamable |
Permeabilidad al vapor de agua | |
1500 g/m²d | EN ISO 12572/B |
760 g/m²d | EN ISO 12572/C |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!