Membrana drenante e protettiva per tenute strutturali
Tappetino di protezione e drenaggio
Cod. art. 0993893002
EAN 4050382527639
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Componenti: Membrana alveolare (HD-PE), filtro in tessuto (PP), pellicola di scivolamento (LD-PE)
- Resistenza alla compressione media
- Affidabile scarico dell'acqua raccolta e dell'acqua fuoriuscita
- Non deperibile
- Resistente alla corrosione e agli urti
- Indeformabile
- Resistente alle acque aggressive
- Acqua potabile sicura
Caratteristiche tecniche(X)
La membrana di drenaggio e protettiva viene stesa allentata sulle superfici impermeabili finite. La pellicola nera di scivolamento va collocata di fronte alla struttura e la fibra protettiva va collocata contro il suolo. In corrispondenza delle giunzioni, la membrana deve essere sovrapposta per almeno 10 cm. Il lato in fibra va steso sopra la membrana sovrastante. In corrispondenza dei bordi, la membrana deve superare la superficie di tenuta di circa 15 cm e deve essere sigillata per prevenire l'ingresso dello sporco. La membrana può anche essere attaccata in questi punti. La pendenza deve essere di almeno il 2% con il posizionamento orizzontale. Evitare il contatto con oggetti appuntiti e taglienti.
Lunghezza | 15 m |
Superficie | 30 m² |
Larghezza | 2,0 m |
Altezza puntinatura | 8 mm |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 80 °C |
Pressione di compressione max | 250 kN/m² |
Peso per m² | 800 g |
Capacità di drenaggio acqua per m | 3,5 l/s |
Numero veli | 3 PZ |