Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305

Membrana di tenuta impermeabile CERAfix 305
TELO-(CERAFIX-305)-30M

Cod. art. 5875100305

EAN 4047376968400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305

Cod. art. 5875100305
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
Membrana impermeabilizzante, antifessurazione, in fibra laminata per sigillare rapidamente e in modo sicuro pavimenti e pareti

Utilizzabile per classi di resistenza all'umidità A, B0



  • Tenuta sicura con spessore dello strato uniforme per la sigillatura in interni

  • Eccellente incollaggio

  • Elevata elasticità

  • Elevata resistenza alla pressione dell'acqua

  • Strato uniforme di sigillante

  • Resistente alle temperature e all'invecchiamento


Applicazione facile e veloce


  • Incollaggio con adesivo per piastrelle in conformità alla normativa DIN EN 12004

  • È possibile posarvi direttamente le piastrelle (metodo a strato sottile)


Materiale di supporto in fibra di polipropilene, nella parte superiore e inferiore



I nostri prodotti con etichetta EMICODE sono a basse emissioni/ecocompatibili. Il sistema di classificazione EMICODE assegna etichette ai prodotti per l'edilizia che soddisfano i rigorosi requisiti sanitari e ambientali degli istituti riconosciuti.

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile come impermeabilizzante sotto piastrelle e lastre di ceramica, pietre naturali, pietre artificiali in bagni, cucine, servizi igienici privati e pubblici. CERAfix 305 è adatto per le classi di sollecitazione A e C (costruzioni speciali) conforme ai criteri di ispezione progettuale e alle classi di impatto idrico da W0-I a W2-I (W3-I/costruzioni speciali) secondo DIN 18534 e alla scheda informativa tecnica della Federazione Centrale dell'associazione dei costruttori tedeschi "Composto sigillante".

Istruzioni

Superficie:


Asciutta, portante, priva di sostanze distaccanti (olio, grasso, polvere, altre impurità).



Applicazione:


Utilizzare il telo impermeabilizzante in abbinamento a piastrelle e lastre.



Il prodotto CERAfix 305 deve essere incollato in piano con un adesivo per piastrelle conforme alla norma DIN EN 12004, ad esempio adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 402, adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 403 o adesivo per piastrelle PLUS CERAfix 412.

Materiale

Pellicola di polietilene

Materiale di supporto

Pile in polipropilene

Colore

Rosso

Lunghezza rotolo

30 m

Larghezza rotolo

1 m

Spessore

0,51 mm

Resistenza contro

Invecchiamento

Allungamento longitudinale max

80 %

Allungamento trasversale max

120 %

Resistenza alla trazione trasversale su 50mm

150 N

Resistenza alla trazione longitudinale su 50mm

296,66 N

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

Condizioni per classe prodotti per l'edilizia

conforme a DIN 4102-1

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Angolo interno CERAfix® 306

INCRN-(CERAFIX-306)-120MM

Angolo interno per sigillare in modo sicuro e rapido le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti.
x 25 pz.
Angolo esterno CERAfix® 307

OUTCRN-(CERAFIX-307)-120MM

Angoli esterni per sigillare in modo sicuro e rapido le applicazioni ad angolo di pareti e pavimenti
x 25 pz.
Copertura sigillante pavimento CERAfix® 308

FLRSLEV-(CERAFIX-308)-450X450MM

Manicotto sigillante per sigillare in modo rapido e sicuro gli scarichi a pavimento.
x 10 pz.
Copertura sigillante pavimento CERAfix® 309

WLSLEV-CERAFIX309-120X120MM

Manicotto sigillante per sigillare in modo rapido e affidabile le aperture nella parete, i passatubi e i raccordi di docce e vasche.
x 25 pz.