Membrana di tenuta CERAfix® 205
Vello di disaccoppiamento CERAfix 205
TAPPETO-ANTICALPESTIO-CERAFIX-205-25M
Cod. art. 5875100205
EAN 4047376968257
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da applicare
- Facile da srotolare e posare
- Posa senza pieghe
- Minima espansione longitudinale e trasversale
Adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni
Applicazione con adesivi per piastrelle CERAfix. Utilizzare una spatola dentata ZAB4
Smaltire CERAfix 205 come un rifiuto edile.
Caratteristiche tecniche(X)
Per isolare le sollecitazioni durante la posa di piastrelle, pietra naturale, parquet pronto all'uso, parquet solido e laminato. Su materiali di supporto irregolari e uniformi o su materiali di supporto con residui di adesivo e massetti ad alta aderenza, come le superfici che si trovano spesso durante i lavori di ristrutturazione. Utilizzando CERAfix 205, è possibile colmare le crepe sottili e le crepe di restringimento in materiali di supporto minerali fino a una larghezza di 0,5 mm. L'elevato grado di resistenza allo strappo del tessuto non tessuto isolante riduce le sollecitazioni del materiale di supporto e le tiene lontano dal materiale successivo superiore.
CERAfix® 205 è una superficie di posa caratterizzata da assorbenza uniforme, grazie al quale è possibile prevenire le tensioni di strappo causate dall'indurimento non uniforme dell'adesivo.
Per isolare i sistemi sotto-pavimento a strati sottili con CERAfix 222.
La superficie deve essere asciutta, adatta dal punto di vista dell'adesione e del livello. I vecchi rivestimenti devono garantire una sufficiente aderenza alla superficie, per questo gli strati vecchi di copertura di tessuto o elastici devono essere incollati in posizione. Gli strati vecchi di copertura di ceramica devono essere rimossi e compensati. In generale, il vecchio parquet deve essere levigato. Trattare le superfici assorbenti e leggermente sabbiose di cemento, cartongesso, calcestruzzo, intonacate, pannelli in cartongesso e superfici in muratura con CERAfix 101, CERAfix 102 o CERAfix 103. Le strisce di feltro sono posizionate inizialmente lente e tagliate grossolanamente. Per incollare, applicare uno strato uniforme di CERAfix 403 LFX; inserire accuratamente le strisce e il rullo.
Materiale | PES - Poliestere |
Colore | Verdastro |
Spessore complessivo | 0,8 mm |
Lunghezza rotolo | 25 m |
Larghezza rotolo | 1 m |
Peso per m² | 0,16 kg |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.