Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Membrana de vedação, CERAfix 315

Membrana de vedação, CERAfix 315
CERAFIX

Art. 5875100315
EAN 4047376970823
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
Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Velo (parte superior e inferior)/membrana (centro)

Cor

Cinza claro

Comprimento do rolo

15 m

Largura do rolo

1 m

Espessura

1,2 mm

Temperatura mín. de processamento de superfície

5 °C

Temperatura máx. de processamento da superfície

25 °C

Resistência máx. à temperatura

90 °C

Resistência mín. à temperatura

-22 °C

Resistente a

Alcali
Alternâncias congelação/descongelação
Microrganismo
Água

Resistência a ultravioleta

Sim

Permeabilidade mín. ao vapor de água (pressão)

3 bar

Extensão diagonal mín. na ruptura

40 %

Extensão longitudinal mín.

40 %

Validade a partir da data de produção

24 meses

Artigos adicionais:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Massa de enchimento cimento líquido, CERAfix 201

LEVLCOMPD-(CERAFIX-201)-25KG

CERAFIX
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Revestimento de vedação espesso CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Fita de vedação, CERAfix 316

WTRPROFTPE-(CERAFIX-316)-50MX12CM-RED

CERAFIX
Sealing tape for watertight sealing of connection and moving joints.
x 1 Un.
Cola para azulejo flexível, Cerafix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag