Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Membrana de selllado, CERAfix 315

Membrana de selllado, CERAfix 315
CERAFIX

Nº de art. 5875100315
EAN 4047376970823
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
Sealing and isolation strip especially for balcony and terrace coverings
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Vellón (parte superior e inferior)/membrana (centro)

Color

Gris luminoso (gris brillante)

Longitud del rollo

15 m

Anchura de rollo

1 m

Grosor

1,2 mm

Temperatura de procesamiento mínima de la superficie

5 °C

Temperatura de procesamiento máxima de la superficie

25 °C

Resistencia a temperatura máxima

90 °C

Resistencia a temperatura mínima

-22 °C

Resistencia contra

Álcali
Alternancias de descongelación-congelación
Microorganismos
Agua

Resistencia ultravioleta

Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión)

3 bar

Elongación diagonal mínima

40 %

Alargamiento longitudinal mínimo

40 %

Vida útil desde la producción

24 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Relleno de cemento líquido, CERAfix 201

LEVLCOMPD-(CERAFIX-201)-25KG

CERAFIX
Plastic-containing, self-spreading liquid cement filler for layer thicknesses from 2 to 30 mm CT-C30-F7
Revestimiento sellado tipo Slurry, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

CERAFIX
Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Cinta de juntas CERAfix® 316

CINTA-JUNTA-BALKON-(CERAFIX-316)-50M

CERAFIX
Cinta de juntas para sellado hermético de juntas de unión y movimiento.
x 1 Cant.
Adhesivo de azulejos flexible, CERAfix 402 FX

ADH-TLE-(CERAFIX-402PLUS)-25KG

CERAFIX
Flexible thin- and medium-bed mortar in watertight film bag