Membrana de drenaje y protectora para sellado estructural
Estera de protección y drenaje
-NOPPBAHN-DREILAGIG-2X15M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1698582.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Componentes: Membrana con hoyuelos (HD-PE), filtro tejido (PP), película deslizante (LD-PE)
- Resistencia media a la compresión
- Drena de manera eficaz las aguas pluviales y de fugas
- No se descompone
- Resistente a impactos y a la penetración de raíces
- Conserva la forma
- Resistente a aguas agresivas
- Segura para agua potable
Hojas de datos(X)
La membrana de drenaje y protección se instala sin necesidad de fijarla sobre superficies impermeables acabadas. La película deslizante negra está orientada hacia la estructura y el forro protector, hacia el suelo. En las juntas, la membrana debe solaparse al menos 10 cm. El lado del forro debe colocarse encima de la membrana de solapamiento. En los bordes, la membrana debe desviarse unos 15 cm de la superficie de sellado, y debe sellarse contra la entrada de suciedad. La membrana también se puede fijar en estos puntos. La pendiente debe ser al menos del 2 % cuando se coloque horizontalmente. Debe evitarse el contacto con objetos afilados.
Longitud | 15 m |
Área | 30 m² |
Anchura | 2 m |
Altura de los relieves | 8 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 80 °C |
Presión máxima de pulsado | 250 kN/m² |
Peso de recubrimiento por m² | 800 g |
Capacidad de drenaje de agua por m | 3.5 l/s |
Número de capas | 3 Uds |