Membrana de conexión Wütop® Anschlussfix 2SK
Membrana de conexión WÜTOP Anschlussfix 2SK
-DMPFBRMS-NSCHFX-L24M-B0,75M-18QM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/107260.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40383.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Variedad de usos
Gran variedad de usos, por ejemplo, como membrana de conexión para viguetas y para construcciones con estructura de madera para paredes interiores
Tecnología
Membrana de conexión de tres capas permeable al vapor para retardadores de vapor disponibles en el mercado con un valor Sd de hasta 20 m
Fiabilidad
- Reduce el riesgo de resbalones gracias a la superficie antideslizante
- La estructura de tres capas protege la membrana interior
- Protege las viguetas contra los efectos de la intemperie
Ahorra tiempo y dinero
- El retardador de vapor es rápido y fácil de conectar gracias a las tiras adhesivas integradas (Fingerlift) y la plantilla de instalación (10 x 10 cm)
- La lámina transparente permite colocar fácilmente los cabios y ver sin problemas las marcas
Hojas de datos(X)
Peso de recubrimiento por m² | 170 g |
Longitud del rollo | 24 m |
Anchura de rollo | 0,75 m |
Área | 18 m² |
Número de rollos por palet | 30 Uds |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -40 hasta 80 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones | E / según DIN EN 13501-1 |
Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapor de agua/condiciones | 20 m / según EN 1931 |
Resistencia a la penetración de agua | W1 |
Resistencia al desgarro continuo (longitudinal) | 275 N |
Resistencia al desgarro continuo (transversal) | 260 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 350 N |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 260 N |
Capacidad de elasticidad | 65 % |
Color | Blanco |
Anchura | 0,75 m |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!