Mekanisk dreiemomentnøkkel 3/4 tomme
Mekanisk dreiemomentnøkkel 3/4 tomme
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Drev | 3/4 tomme |
Drevtype | Firkant |
Lengde | 1010 mm |
Min. måleområde for dreiemoment | 160 Nm |
Maks. måleområde for dreiemoment | 800 Nm |
Min./maks. måleområde for dreiemoment | 160-800 Nm |
Produktvekt (per element) | 4600 g |