Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Mekanikçi takım çantası

Mekanikçi takım çantası

Ürün no. 096593 117

EAN 4038898016939

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Mekanikçi takım çantası

Ürün no. 096593 117
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
Fully equipped tool case for fitters, ideal for trainees.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

60 ADET

Mekanikçi takım çantası dahil:
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1X5,5X100MM

Açıklama:
1 x 5,5 mm; Bıçak uzunluğu: 100 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,2X7X125MM

Açıklama:
1,2 x 7 mm; Bıçak uzunluğu: 125 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
Düz tornavida

DÜZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-1,6X9X150MM

Açıklama:
1,6 x 9 mm; Bıçak uzunluğu: 150 mm
Isıl işlemden geçirilmiş, darbeye karşı dirençli malzemeden yapılan tek parça altıköşe şaftlı/anahtar adaptörü
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH1-80MM

Açıklama:
PH1; Bıçak uzunluğu: 80 mm; Uzunluk: 176 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x
1 x
PH tornavida

YILDIZ TORNAVİDA-DARBE ŞAFTLI-PH2-100MM

Açıklama:
PH2; Bıçak uzunluğu: 100 mm; Uzunluk: 206 mm
Tavlanmış, darbeye dayanıklı malzemeden yapılmış tek parçalı altıköşe şaft/anahtar gövdeli tornavida.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,0MM

Açıklama:
1.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D10,0MM

Açıklama:
10.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D1,5MM

Açıklama:
1.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,0MM

Açıklama:
2.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D2,5MM

Açıklama:
2.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,0MM

Açıklama:
3.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D3,5MM

Açıklama:
3.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,0MM

Açıklama:
4.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D4,5MM

Açıklama:
4.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,0MM

Açıklama:
5.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D5,5MM

Açıklama:
5.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,0MM

Açıklama:
6.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D6,5MM

Açıklama:
6.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,0MM

Açıklama:
7.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D7,5MM

Açıklama:
7.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

HSS MATKAP UCU-MET-DIN338-D8,0MM

Açıklama:
8.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D8,5MM

Açıklama:
8.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,0MM

Açıklama:
9.0 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Helezon matkap ucu HSS DIN 338 tip RN 118°

DRL-TWST-MET-DIN338-HSS-D9,5MM

Açıklama:
9.5 mm
1.000 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip çelik malzemelerde montaj uygulamaları için uygun, sağlam matkap ucu.
Miktar: 1 x
1 x
Çelik ölçme cetveli Paslanmaz esnek çelikten yapılmıştır

METRE-PASLANMAZ ÇELİK 300MM

Miktar: 1 x
1 x
Çelik gönye Sabitleyicili

TRYSQUAR-4036-150X100MM

Açıklama: Precision square with robust construction for precise measurements and markings
Miktar: 1 x
1 x
Güçlü yan keski DIN ISO 5749

YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM

Açıklama:
160 mm
Piyano teli, sert ve yumuşak telleri kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kombine pense DIN ISO 5746

PENSE-DIN/ISO5746-180MM

Açıklama:
180 mm
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Kargaburun pense DIN ISO 5745

KARGABURUN-DÜZ-200MM

Açıklama:
200 mm; 3 mm
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
Miktar: 1 x
1 x
Papağan pense DIN ISO 8976

PAPAĞAN PENSE-DIN/ISO8976-250MM

Açıklama:
250 mm
Düğmeye basılarak ayarlanan kendiliğinden sıkıştıran papağan pensesi
Miktar: 1 x
1 x
Düz kör uçlu eğe

EĞE-DÜZ TİP-ORTA DİŞ-25X250MM

Açıklama:
2; Eğe kolu uzunluğu: 250 mm
DIN 7261, şekil A
Miktar: 1 x
1 x
Eğe tutma sapı

EĞE SAPI-AHŞAP-DIN395-130/300MM

Açıklama:
130 mm
Miktar: 1 x
1 x
Yassı keski DIN 6453 ile uyumlu

KESKİ-METAL İÇİN-YASSI TİP-18X150MM

Açıklama:
150 mm; Kesici kenar genişliği: 18 mm
Miktar: 1 x
1 x
Çapraz kesimli keski DIN 6451 ile uyumlu

KESKİ-METAL İÇİN-ÜÇGEN YASSI TİP-6X150MM

Açıklama:
150 mm; Kesici kenar genişliği: 6 mm
Miktar: 1 x
1 x
Merkez pancı

NOKTALAMA ZIMBA-METAL İÇİN-KONİK-4X120MM

Açıklama:
Uç genişliği: 4 mm; Uzunluk: 120 mm
Tavlanmış çekiç kafasıyla DIN 7250'ye uygun
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-2MM-L150MM

Açıklama:
Uç genişliği: 2 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-3MM-L150MM

Açıklama:
Uç genişliği: 3 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-4MM-L150MM

Açıklama:
Uç genişliği: 4 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-5MM-L150MM

Açıklama:
Uç genişliği: 5 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-6MM-L150MM

Açıklama:
Uç genişliği: 6 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Pim çıkarma

DÜZ PİM ZIMBA-8MM-L150MM

Açıklama:
Uç genişliği: 8 mm
DIN 6450'ye uygun, sertleştirilmiş çekiç kafalı C şekilli
Miktar: 1 x
1 x
Metal demir testeresi

TESTERE KOLU-300MM TESTERE YAPRAĞI İÇİN

Açıklama: Alüminyum tutma saplı hafif ve kullanışlı metal demir testeresi
Miktar: 1 x
Cep şerit metresi
1 x
Cep şerit metresi

SERITMETRE W13MM L2M

Açıklama:
53 mm; 2 m
Plastik muhafaza ile
Miktar: 1 x
1 x
Çizici

YÜZEY ÇİZİM KALEMİ-ÇİFT TARAFLI-235MM

Açıklama: Kodlanmış çelik tutma sapı ve cıvatalı düz ve kavisli çelik çivi
Miktar: 1 x
1 x
Ayarlanabilir açık ağızlı anahtar

İNGİLİZ ANAHTARI-MAX.34MM

Açıklama:
10 in
Clockwise model with metric scale for rapid and reliable identification of width across flats
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-1,5MM

Açıklama:
1,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2MM

Açıklama:
2 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-2,5MM

Açıklama:
2,5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-3MM

Açıklama:
3 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-4MM

Açıklama:
4 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-5MM

Açıklama:
5 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-6MM

Açıklama:
6 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-8MM

Açıklama:
8 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
1 x
Alyan anahtarı, top başlı altıköşe lokma

ALLEN ANAHTAR-UZUN-TOPUZ BAŞLI-10MM

Açıklama:
10 mm
Ekstra uzun model
Miktar: 1 x
Sabitleme kenarlı ECO kesme bıçağı
1 x
Sabitleme kenarlı ECO kesme bıçağı

FALÇATA-PLASTİK GÖVDE-SYH-18MM-150MM

Açıklama: Sabitleme tekerleği sayesinde sürekli olarak değiştirilebilir bıçak kilitleme
Miktar: 1 x
1 x
Koruyucu tutma sapı kılıfıyla mekanikçi çekici

ÇEKİÇ-AHŞAP SAPLI-DIN1041-320MM-500G

Açıklama:
Çekiç ağırlığı: 500 g; 320 mm
Alman tipi, DIN 1041'e uygun, çift kavisli ceviz tutma sapıyla
Miktar: 1 x
1 x
Alet kutusu, Profesyonel

TAKIMSANDIĞI-METL-5GÖZ-KIRM.-430X200X200

Açıklama: Particularly robust, torsion-resistant tool box, can be folded open, has sturdy riveted hinges
Miktar: 1 x
1 x
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Açıklama:
Berrak
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
Miktar: 1 x
1 x
Yağlı işaretleme tebeşiri

İŞARETLEME TEBEŞİRİ-YAĞLI-SARI-110MM

Açıklama: Ahşap, karton, tekstil, soğuk ve sıcak demir için kağıtsız altıgen yağlı işaretleme tebeşiri.
Miktar: 1 x
1 x
Sabitlemeli kumpas

KUMPAS SABİTLEMELİ HASSAS-(0-150 MM)

Açıklama: Sabitlemeli
Miktar: 1 x