Mekanik tork anahtarı, 3/4 inç
Mekanik tork anahtarı, 3/4 inç
Ürün no. 1952001305
EAN 4250158135406
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Sürüş | 3/4 inç |
Tahrik tipi | Kare |
Uzunluk | 1010 mm |
Min. tork ölçüm aralığı | 160 Nm |
Maks. tork ölçüm aralığı | 800 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 160-800 Nm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 4600,000 g |