Mekanik manuel sıkıştırma pensesi WK 22
Mekanik el sıkıştırma pensesi WK 22
KABLO UCU PENSESİ (6-300MM)
Ürün no. 0967080100
EAN 4049557508252
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Sıkıştırma kafası, 360° döndürülebilir, menteşeli
- Uzatılmış teleskopik tutma sapları
- Kaldıraç
Veri sayfaları(X)
Sıkma genişliği | 22 mm |
Min./maks. sıkma alanı | 6-300 mm² |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 3024,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!