Meißelhammer MH 3-XE
Meißelhammer MH 3-XE
MSLHAM-EL-(MH3-XE)
MASTER
MH3-XE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363519.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Perfekt ausbalanciert
Maschine liegt besonders gut in der Hand und ermöglicht ermüdungsarmes Arbeiten.
Sehr schneller Arbeitsfortschritt
Meißelfunktion mit 2,6 Joule Einzelschlagstärke
3,6 kg leicht
Durch den geringen Kraftaufwand beim Arbeiten, kann deutlich länger gearbeitet werden.
Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert
Selbstabschaltende Kohlebürsten
Flexible Meißelverstellung
Flachmeißel können in 30° Schritten gedreht werden
Schneller Werkzeugwechsel
Speziell gehärtete SDS-plus Aufnahme
Hohe Lebensdauer
Ölschmierung gewährleistet jeder Zeit eine optimale Schmierung
Stufenlos regulierbare Schlagzahl
Gasgebeschalter
Dauerbetrieb möglich
Arretierknopf
Schneller Kohlewechsel
Servicedeckel
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
Datenblätter(X)
Nennspannung | 230 V/AC |
Frequenz | 50 Hz |
Schutzklasse | Schutzklasse II / Schutzisolierung |
Leistungsaufnahme | 650 W |
Leistungsabgabe | 360 W |
Schlagzahl min./max. | 0-3500 U/min |
Werkzeugaufnahme | Passend für SDS-plus |
Schlagenergie | 2.6 J |
Abtragsleistung | 36 kg/h |
Verstellbare Meißelposition | 12-fach |
Maschinengewicht | 3,6 kg |
Kabellänge | 4 m |
![Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft Spitzmeißel mit SDS-plus-Aufnahmeschaft](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/98994.jpg)
SPMSL-PLUS-L250MM
Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück