Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Meißelhammer MH 11-XE

Meißelhammer MH 11-XE
MSLHAM-EL-(MH 11-XE)

Art.-Nr. 07025721

EAN 4053479221540

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Meißelhammer MH 11-XE

Art.-Nr. 07025721
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
Schlagstarker und vibrationsgedämpfter 11 kg Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.

Einstellbare Schlagleistung


Die Schlagleistung kann mit einer einfachen Drehung am Elektronikstellrad reduziert oder erhöht werden.



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

3 Jahre Würth Maschinen Garantie auf Verschleißschäden.


Die aktuellen Würth Maschinen Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz

50 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1700 W

Leistungsabgabe

920 W

Schlagzahl min./max.

900-1700 U/min

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-max

Schlagenergie max.

23 J

Schlagenergie

23 J

Abtragsleistung

1100 kg/h

Länge x Höhe

680 x 240 mm

Verstellbare Meißelposition

12-fach; 30°

Maschinengewicht

11,4 kg

Kabellänge

4 m

Meißelhammer MH 11-XE inklusive:
1 x
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

FLMSL-MAX-L400-B25MM

Beschreibung:
25 mm; 400 mm
Mit rundem Schaft, für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten
Menge: 1 x
1 x
ET-ZUSATZHANDGRIFF

ET-ZUSATZHANDGRIFF

Menge: 1 x
1 x
Wartungsspray

WARTSPR-KONZENTRAT-100ML

Beschreibung:
100 ml
Zum Schmieren von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen
Menge: 1 x
1 x
Leerkoffer für Meißelhammer MH 11-XE

KOFFR-LEER-(MH11-XE)-F.07025721

Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spitzmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

SPMSL-MAX-L400MM

Für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten
x 1 St.
Flachmeißel mit SDS-max-Aufnahmeschaft

FLMSL-MAX-L600-B25MM

Mit rundem Schaft, für allgemeine Abbruch- und Durchbrucharbeiten