Mehrzweckwanne
Mehrzweckwanne Kunststoff
WANNE-KST-SCHWARZ-88X60X10CM
Art.-Nr. 0824010069
EAN 4046777091700
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Passt unter nahezu jedes Fahrzeug
- Überall im täglichen Gebrauch einsetzbar
Stapelbar
Aussparung am Rand, um die Flüssigkeit kontrolliert auszugießen
Nur Ausführung mit 50 l Fassungsvermögen
Die Wanne mit 50 l Fassungsvermögen ist auch zum Auffangen von Öl nach DIN 16901 geeignet und ist Säure bestädig.
Datenblätter(X)
Z.B. um bei Unfallschäden auslaufende Flüssigkeiten aufzufangen. Ideal auch für den Transport und die Lagerung von Utensilien und Gegenständen jeglicher Art
Farbe | Schwarz |
Fassungsvermögen | 50 l |
Außenlänge | 88 cm |
Außenbreite | 60 cm |
Außenhöhe | 10 cm |
Werkstoff | PP - Polypropylen |