Mehrzweckschmierfett BAU/AGRI
Mehrzweckschmierfett Baumaschinen
SHMIRFET-INDUSTRIE/LANDW-SKV-400G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochdruckbeständig durch EP-Additive
- Hohe Scherfestigkeit
- Hohe Witterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser und Dampf
Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!
Datenblätter(X)
Besonders geeignet für stark belastete Geräte und Maschinen, wie Bau- und Landmaschinen. Das Einsatzgebiet umfasst zahlreiche Anwendungen wie z.B. schwer belastete Rollen- und Kugellager, Arbeits- und Stützwalzenlager, Warm- und Kaltscherenanlagen, Wälz- und Gleitlager usw. Ideal für den Einsatz auch bei äußerst ungünstigen Bedingungen wie bspw. Nässe, dampf, Staub, Schlamm und unter extremen Witterungseinflüssen.
Inhaltsgewicht | 400 g |
Gebinde | Kartusche Lube Shuttle |
Seifenbasis | Lithium/Calcium |
Schmierfettcode | KP2K-30 |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -30 bis 120 °C |
Farbe | Blau |
NLGI-Klasse / Bedingung | 2 / bei DIN 51818 |
Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung | 300 mm²/s / bei 40°C |
Walkpenetration min./max. / Bedingung | 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137 |
Korrosionsschutzdauer/-grad | Korrosionsgrad 0-0 |
VKA Schweißkraft | 3400 N |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 48 Monate |
Grundöl | Mineralöl |
Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung | 1-90 / nach DIN 51807-1 |
Schmierstoffsystem | Fett |
Geruch/Duft | Produkttypisch |
Dichte | 910 kg/dm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Temperatureinsatzbereich min. | -30 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 120 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 130 °C |
Walkpenetration Bedingung | nach DIN ISO 2137 |
NLGI-Klasse Bedingung | bei DIN 51818 |
Korrosionsschutzdauer Bedingung | verwendungsabhängig |
VKA Schweißkraft Bedingung | nach DIN 51350-4, VKA-Test |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Schwermetallfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!